YAMAHA(ヤマハ)
汎用エンジン(EHシリーズ)
エンジン形式
空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン
行程(mm)
65
回転方向
出力軸:出力軸側から見て左回転
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
エンジンオイル量(L)
1.55(オイルフィルター内含む)
点火方式
無接点式マグネト点火
点火プラグ
NGK BPR5ES
始動方式
電動始動
潤滑方式
強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)
容量
発電:12V-15A
全長×全幅W×全高(mm)
463×499×476
適合
排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内径(mm)
エンジン総排気量(cm
3
)
最大出力(kW)
定格出力(kW)
最大トルク(N・m)
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540657
EH65B0013
セル式 スロットル手動
80
653
15.0(20.3PS)@3600r/min(Net)
連続:12.7(17.2PS)@3600r/min(Net)
45.6@2500r/min(Net)
49.5
¥
307,200
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540666
EH65B0591
セル式 スロットル手動 15L燃料タンク付
80
653
15.0(20.3PS)@3600r/min(Net)
連続:12.7(17.2PS)@3600r/min(Net)
45.6@2500r/min(Net)
49.5
¥
266,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540675
EH72B0101
セル式 スロットルリモート
84
720
17.2(23.3PS)@3600r/min(Net)
連続:14.2(19.3PS)@3600r/min(Net)
51.0@2800r/min(Net)
51.5
¥
331,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。