TK キッチンブラシクリアー

TK キッチンブラシクリアー - アズマ工業TK キッチンブラシクリアー - アズマ工業TK キッチンブラシクリアー - アズマ工業TK キッチンブラシクリアー - アズマ工業

長めで野菜を傷つけずに洗うのに最適なブラシ。
野菜だけでなくザルやお弁当箱、キッチンまわりの小物やシンクを洗うのにもオススメ。
先端部分のブラシ毛を斜め植毛しているので細かいところやスミにも届き、スッキリ洗えます。

セット内容2色組材質ブラシ・グリップ=ポリプロピレン質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×130×50耐熱温度(℃)ブラシ台/約120℃、ブラシ/約70℃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57542994483326
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする