タマハシ
エレット カークリーナー
自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。
付属品
隙間ノズル、ブラシ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
95×317×125
質量(g)
500
電源
DC12V/30W
コード長さ(m)
約2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543256
ET-01
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください