タマハシ
エレット カークリーナー Wet&Dry
自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。
付属品
隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル
材質
AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂
寸法(mm)
111×387×137
質量(g)
780
電源
DC12V/75W
コード長さ(m)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543265
ET-02
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください