エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ - WAKO(和光商事)

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。

用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57553546NS1200
370,000
359,900
395,890(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする