スワン電器
LED電球(IP65防水対応)
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金
E26
色温度(K)
6500
平均演色評価数
≧82
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
定格寿命(時間)
40000
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
配光角度(°)
300
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕様
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(g)
入力電圧(V)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57553817
MT-2001OD
1台
白熱200W代替
23
130
68×202.5
180
100/200/242
3000
¥
6,980
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
57553808
MT-1001OD
1台
白熱100W代替
14
114
56×142.5
83
100/200/240
1600
¥
2,980
取扱い終了
31271609
MT-1001OD
1個
白熱100W代替
14
114
56×142.5
83
100/200/240
1600
¥
3,168
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください