米国の高級イヤホンブランド「Noble Audio」の完全ワイヤレスイヤホン
米国の高級イヤホンブランド「Noble Audio」の完全ワイヤレスイヤホン
・Bluetooth5.0対応&最新チップを搭載した高性能,高音質モデルです。
最新の「Dual-layered Carbon Driver(D.L.C. Driver)」を採用。従来のグラフェン系ドライバーと比べてひずみを約1/2に低減。より忠実に、より高音質に
・Bluetoothデバイスとの抜群の接続安定性を実現する「High Precision Connect Technology」搭載
・イヤホンの耳からの脱落を防ぐePro audio製TWS用イヤーチップを採用
・長時間の装着でも負担が少ない人間工学デザインによるシェル設計
・スマホから細かい設定変更が可能な専用アプリ「Noble Sound Suite」有
仕様リモコン・マイク対応、連続再生時間(最大):5.5時間(最大音量時)、10時間(70%音量時)、連続通話時間(最大):6時間(最大音量時)、12時間(70%音量時)、充電時間:イヤホン約1時間、充電ケース約1.5時間、使用温度範囲:摂氏マイナス20度~60度(結露なきこと)、チップセット:Qualcomm QCC3020(TWS Plus対応)、ドライバー:Φ6mm Dual-layered Carbon Driver(D.L.C)、対応コーデック:SBC、AAC、aptX、本体電源:DC3.7V 60mAhリチウムポリマー充電池(内蔵式)、充電ケース電源:DC3.7V 400mAhリチウムポリマー充電池(内蔵式)付属品充電ケース、ポーチ、USB Type A- Type Cケーブル、イヤーチップ(S/M/L)、ユーザーズガイド色ホワイトタイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型接続方式Bluetoothマイクロホン全指向性/クアルコムCVC8.0ノイズキャンセリング搭載機能ワイヤレス(左右分離)再生周波数帯域(Hz)20~20000クラスClass2/マルチペアリング対応防水保護等級IPX7BluetoothVer.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPイヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBC、apt-X内容量1個