イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン

イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイイヤーカフ型ブルートゥースイヤホン - エアージェイ

耳を塞がない圧倒的な解放感。ながら聴きにも適したオープンイヤータイプのイヤカフ型ワイヤレスイヤホンです。アクティブなスポーツでもずれ落ちない軽快なフィット感です。高音質AACコーデックに対応、音楽再生最大12時間(充電ケース併用)、またバッテリーの残量を液晶表示で安心してご使用いただけます。

付属品
充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
イヤホン:片耳4.3、充電ケース:30
形式
【マイク】MEMS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
イヤホン:30×16.5×25、充電ケース:60×33×43.5
通信方式
BluetoothVer.6.0(通信距離10m)
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
充電時間(時間)
ケース:約1.5、イヤホン:約1.5(バッテリーケースでもイヤホン充電回数:約3回)
連続再生時間
通話:最大2.5時間、音楽再生:最大4時間、連続待受け:最大28時間(フル充電Bluetooth接続無し、音楽再生無しの場合)
バッテリー容量(mAh)
イヤホン:30(片耳)、ケース:200
ドライバーユニット(Φmm)
13
使用周波数(GHz)
2.4
対応コーデック
AAC/SBC
防水
IPX4
対応プロファイル
HEP/HSP/A2DP/AVRCP
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ABT-AP11 BE 7364824673648246ABT-AP11 BEベージュ
¥3,527
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
ABT-AP11 WH 7364825573648255ABT-AP11 WHホワイト
¥3,527
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする