ホワイトサム
ENDOスーパークリーン刷毛 スーパーソフト
山羊毛の様に生地に優しく、抜けにくいスーパーソフト。
毛丈(mm)
45
材質(柄部)
PBT樹脂
材質(毛)
PBT樹脂毛(超極細)
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57564019
30mm
30
30
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57564028
40mm
40
45
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57564037
45mm
45
55
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57564046
50mm
50
60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57564055
60mm
60
65
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57564064
90mm
90
62
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください