曜日別特売

ENDOスーパークリーン刷毛 豚毛

ENDOスーパークリーン刷毛 豚毛 - ホワイトサム

油性の塗りに最適。

毛丈(mm)45材質(柄部)PBT樹脂材質(毛)天然豚毛耐熱温度(℃)70内容量1個
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5756413430mm3028
660
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756414340mm4042
720
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756415945mm4552
780
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756416850mm5060
840
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756417760mm6066
940
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756418690mm9062
1,620
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする