曜日別特売

ENDOスーパークリーン刷毛 山羊毛

ENDOスーパークリーン刷毛 山羊毛 - ホワイトサム

生地にやさしいコシが自慢。

毛丈(mm)45耐熱温度(℃)70材質(柄部)PBT樹脂材質(毛)天然山羊毛内容量1個
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5756419530mm3028
720
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756420440mm4041
760
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756421345mm4552
820
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756422950mm5056
880
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756423860mm6063
980
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756424790mm9060
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする