ホワイトサム
ENDOスーパークリーン刷毛(薄型)ブラック
使いやすくする為に毛量を減らし薄型にしました。
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
70
材質(柄部)
PBT樹脂
材質(毛)
PBT樹脂毛(極細)
内容量
1個
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57564308
30mm
30
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
57564317
40mm
40
¥
1,060
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57564326
50mm
50
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57564335
60mm
60
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57564344
90mm
90
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください