ホワイトサム
ENDOホワイトサム埋込式ナイロン刷毛 スーパーウェーブ
毛先に特殊ウェーブを施し、食材がからみやすくなっています。
仕様
抗菌剤入
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
天然木
材質(毛)
抗菌ウェーブナイロン
内容量
1個
注意
※天然木のササクレや切れ毛、抜け毛にご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57564353
3cm
30
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57564369
4.5cm
45
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57564378
6cm
60
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください