BELDEN
CAT6A LANケーブル
成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
質量(kg)
約17(ボビン込)
荷姿
ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)
シールド
U/UTPケーブル
対数(P)
4
ケーブルサイズ(AWG)
23
内容量
1巻(305m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケーブルのみになりコネクタは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57570127
10GA24A Cat.6A U/UTP 空
CAT6A
305
7.2±0.3
水色
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650