曜日別特売

K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆)

K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) - スリーハイ

防水タイプ(IP67)
先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。

用途温度調節器につけて使用します。材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)アズワン品番64-3426-30RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67線径(mm)0.32寸法L(m)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(m)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57573959TH-8484-330.32
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする