曜日別特売

K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)

K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイK熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ

絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。

用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(m)
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※全体写真です。57574083TH-8297-111
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
全体写真です。57574099TH-8297-333
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
全体写真です。57574108TH-8297-101010
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする