ターンバックル・ジョウ ステンレス製

ターンバックル・ジョウ ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)ターンバックル・ジョウ ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)

戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。

材質SUS316ステンレス内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじ径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57577583TB-5J-31655M570108625406.810100
3,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577599TB-6J-31695M690132756517.210120
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577608TB-8J-316190M812017298.586911.311250
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577617TB-10J-316335M101502101209851213300
9,710
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577626TB-12J-316635M12200283160121101421500
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577635TB-16J-3161100M1625031418515.511217.326800
29,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577644TB-20J-3162150M2030042022519.514719261000
49,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする