※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ターンバックル・ジョウ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M12
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577626
品番
TB-12J-316
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
質量(g)
635
ねじ径
M12
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
283
寸法L2(mm)
160
寸法d(mm)
12
H(mm)
110
寸法S(mm)
14
寸法A(mm)
21
使用荷重(kg)
500
材質
SUS316ステンレス