AIOULE(ふじわら)
カラビナA型(リング付) ステンレス
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581363
KF-A4
4
45
7
22
5.5
¥
1,170
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
57581379
KF-A5
5
54
8
26
6
¥
1,180
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
57581388
KF-A6
6
61
10
30
7
¥
1,350
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
57581397
KF-A8
8
82
11
40
10
¥
1,710
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
57581406
KF-A10
10
100
12
50
13
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57581415
KF-A11
11
120
17
60
14
¥
4,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
57581424
KF-A12
12
140
21
68
16
¥
5,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください