※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
カラビナA型(リング付) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
54
45
¥719
54
¥839
61
¥959
82
¥1,098
100
¥1,998
120
¥2,698
140
¥3,698
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581379
品番
KF-A5
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
17
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
50