Bリンク 鉄(クロメート)

Bリンク 鉄(クロメート) - AIOULE(ふじわら)Bリンク 鉄(クロメート) - AIOULE(ふじわら)
材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57581923HJ-6B301058613
740
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581939HJ-8B401484830
760
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581948HJ-10B5017931040
1,170
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする