曜日別特売

アイナット 鉄ユニクロ

アイナット 鉄ユニクロ - AIOULE(ふじわら)アイナット 鉄ユニクロ - AIOULE(ふじわら)

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

材質鉄(ユニクロ)内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじ径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
h(mm)
H(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57583829UIN-60.0172616513101932.5M660
620
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583838UIN-80.03232.6206.316122339.3M880
590
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583847UIN-100.0644125820152848.5M10150
640
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583856UIN-120.12550301025193661M12220
830
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583865UIN-160.22603512.530234272M16450
1,350
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583874UIN-200.3572401635285086M20630
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57583883UIN-240.8905022453866111M24950
4,390
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする