AIOULE(ふじわら)
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
ねじ
ミリネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584285
LBT-6M25
25
27
5
35
25
10
10
M6
50
¥1,940
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584294
LBT-6M30
30
43
6
40
30
12
12
M6
50
¥2,280
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584303
LBT-8M35
35
72
7
45
35
14
14
M8
80
¥2,700
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
57584319
LBT-8M40
40
94
8
45
40
16
16
M8
80
¥3,900
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584328
LBT-10M18
18
115
9
50
18
16
16
M10
150
¥4,770
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584337
LBT-10M45
45
163
10
50
45
19
19
M10
150
¥5,850
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください