AIOULE(ふじわら)
アイストラップ ステンレス
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
床面や壁面や柱等に設置
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587654
EP-4
7
4
15
40
31
10
3.2
9
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587663
EP-5
9
5
18
50
40
12
4.2
10
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57587679
EP-6
11.5
6
21
57
46
15
5.2
12
¥
410
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587688
EP-8
13
8
25
63
48
11
6.1
14
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587697
EP-10
16.5
10
30
74
56
15
8.2
16
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください