※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
アイストラップ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
5
4
5
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587663
品番
EP-5
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
床面や壁面や柱等に設置
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
5
H(mm)
18
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
12
寸法d(mm)
4.2
h(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
18