ステンレス一般鋼管Uボルト

ステンレス一般鋼管Uボルト - AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管Uボルト - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。

材質SUS304ステンレス内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
鋼管外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575881358A-M61227152113.8
260
179
197(税込)
当日出荷
5758814410A-M61533182517.3
280
189
208(税込)
当日出荷
5758815310A-M83438242717.3
490
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758816910A-M105743282817.3
780
529
582(税込)
当日出荷
5758817815A-M617361829.521.7
290
199
219(税込)
当日出荷
5758818715A-M83942243121.7
520
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758819615A-M106246303421.7
800
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758820520A-M62042183427.2
320
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
5758821420A-M84548243727.2
560
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
5758822320A-M107151304027.2
840
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758823925A-M62349254134
340
229
252(税込)
当日出荷
5758824825A-M85054254434
600
399
439(税込)
当日出荷
5758825725A-M108159304634
940
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758826632A-M627572550.542.7
450
299
329(税込)
当日出荷
5758827532A-M85862305242.7
660
449
494(税込)
当日出荷
5758828432A-M109568305642.7
1,040
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758829340A-M63268255748.6
500
339
373(税込)
当日出荷
5758830940A-M86467305948.6
700
469
516(税込)
当日出荷
5758831840A-M1010474306248.6
1,110
749
824(税込)
当日出荷
5758832750A-M63880307060.5
540
369
406(税込)
当日出荷
5758833650A-M87780307260.5
870
589
648(税込)
当日出荷
5758834550A-M1012085307460.5
1,230
829
912(税込)
当日出荷
5758835465A-M88296308676.3
990
669
736(税込)
当日出荷
5758836365A-M10150107358876.3
1,510
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758837965A-M12201107459076.3
2,380
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758838880A-M8105109309989.1
1,140
769
846(税込)
当日出荷
5758839780A-M101651173510189.1
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5758840680A-M122251194510389.1
2,670
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5758841590A-M1018713235115101.6
2,170
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5758842490A-M1224913145116101.6
3,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588433100A-M1020514535126114.3
2,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57588449100A-M1228315045129114.3
3,530
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588458100A-M1653215160132114.3
5,550
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588467125A-M1024717540152139.8
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57588476125A-M1233217545154139.8
4,070
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588485125A-M1662217560158139.8
6,250
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588494150A-M1028420040180165.2
3,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57588503150A-M1238220045182165.2
4,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588519150A-M1671920260184165.2
6,950
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57588239
2021-05-31
用途: 無線用アンテナの取り付け。

はじめて購入しました。ネジ部にナットを取り付けた時にスムーズに回りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3048:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする