ログピック

ログピック - ADLER
(1件のレビュー)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。

材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材刃長(mm)20刃幅(mm)180使用クサビ501.0S001A001内容量1丁
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574424180.5H055A001855-75194100.85440.H040
9,310
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
57574433180.5H055A002855-75208100.95440.H080
13,190
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57574433180.5H055A00279688125180.5H055W002180.5H055A002 ログピック ワグナム 79688125ログピックワグナム1丁
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57574424
2024-08-22
用途: 薪つくり

2022、8、22に購入し23年、24年と薪つくりに2年使用したのですが、本日8/22に鳶口
(鳶先)が折れてしまいました、原木を玉切りしたのを引き寄せたり、移動に使用、原木は太いもので直径4~50センチのナラ、ニレです、
使い勝手は抜群でした、打って引き寄せても外れることは全く無く信頼性は最高です、先折れしたので星一つですが、そうでなければ星五つです、
材質に問題が有ったのではないでしょうか保障の対象には成らないでしょうか、個人の自家用の薪つくりでもっと、もっと長く使えるものだと思います、悔しくてなりません。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。申し訳ありませんが長期期間ご愛顧いただいた後での保証は出来かねます。何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする