グリーンクロス
F-H-V フルハーネスベスト
フルハーネス型墜落制止用器具のためのベストになります。
柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。
休止フック掛けや情報タグ付き。
用途
フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。
材質(本体)
ベンチレーションメッシュ
着丈(cm)
45
胴回り(cm)
約90~120
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
色(本体)
ネイビー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
テープ地色
シルバー
蛍光イエロー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589657
SOY
蛍光オレンジ
蛍光イエロー
6300004574
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589666
SYY
蛍光イエロー
蛍光イエロー
6300004575
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589675
SNY
ネイビー
蛍光イエロー
6300004576
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589684
SOS
蛍光オレンジ
シルバー
6300004577
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589693
SYS
蛍光イエロー
シルバー
6300004578
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589709
SNS
ネイビー
シルバー
6300004579
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ルミカライト
参考になった