F-H-V フルハーネスベストLED

F-H-V フルハーネスベストLED - グリーンクロスF-H-V フルハーネスベストLED - グリーンクロスF-H-V フルハーネスベストLED - グリーンクロスF-H-V フルハーネスベストLED - グリーンクロス

フルハーネス型墜落制止用器具対応LED付安全ベストになります。
電池の種類にもよりますが、連続点滅約200時間以上。
柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。
着丈約45cmのショート丈なので腰道具や胴ベルトの邪魔になりません。
休止フック掛けや情報タグ付き。

用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。材質(本体)ベンチレーションメッシュ着丈(cm)45胴回り(cm)約90~120内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胴回り(cm)
色(本体)
テープ地色
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589718NY約90~120ネイビー蛍光イエロー6300004580
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589727NS約90~120ネイビーシルバー6300004581
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589736OY約90~120蛍光オレンジ蛍光イエロー6300004584
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

F-H-V?フルハーネスベストCOOL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする