ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

内容量1個
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。
全68種類を絞り込む
適合扉質量(kg)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57607044AP-82シルバー45以下
8,050
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
57607053AP-83シルバー65以下
10,910
9,598
10,558(税込)
当日出荷
57607114P-81シルバー30以下
7,510
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607123P-82Aシルバー45以下
8,050
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607139P-82Jシルバー45以下
8,660
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607148P-82Z-90シルバー45以下
11,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607157P-83Z-90シルバー65以下
15,410
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57607209P-82旧型3つ穴シルバー45以下
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607218P-83旧型3つ穴シルバー65以下
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607227P-84旧型3つ穴シルバー85以下
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607428AP-81シルバー30以下
7,770
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
57607437AP-84シルバー85以下
15,390
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608216P-81ゴールド30以下
8,010
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608225P-81バーントアンバー30以下
8,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608234P-81ブラック30以下
8,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608243P-81ホワイト30以下
8,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
57608259P-81Aブラック30以下
8,270
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608268P-81Aホワイト30以下
8,270
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608277P-81AKシルバー30以下
8,030
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608286P-81AKブラック30以下
8,530
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608295P-81AKホワイト30以下
8,530
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608304P-81Jシルバー30以下
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608313P-81Jバーントアンバー30以下
8,880
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608329P-81Jブラック30以下
8,880
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608338P-81Jホワイト30以下
8,880
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608347P-81J(DW=300)シルバー30以下
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608356P-81Kシルバー30以下
7,770
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608365P-81Kバーントアンバー30以下
8,270
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608374P-81Kブラック30以下
8,270
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608383P-81Kホワイト30以下
8,270
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608399P-81Lブラック30以下
8,270
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608408P-81Lホワイト30以下
8,270
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608417P-82ゴールド45以下
8,290
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608426P-82バーントアンバー45以下
8,290
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608435P-82ブラック45以下
8,290
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608444P-82ホワイト45以下
8,290
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608453P-82Aゴールド45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608469P-82Aバーントアンバー45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608478P-82Aブラック45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608487P-82Aホワイト45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608496P-82AKゴールド45以下
8,810
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608505P-82AKブラック45以下
8,810
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608514P-82AKホワイト45以下
8,810
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57608523P-82J(DW=300)シルバー45以下
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608539P-82Kアイボリー45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608548P-82Kゴールド45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608557P-82Kバーントアンバー45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608566P-82Kブラック45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608575P-82Kホワイト45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57608584P-82Lブラック45以下
8,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57607437
2022-12-16
用途: 交換時
株式会社インテック左右田建設業・工事業

数ある中から同じビス穴サイズを見つけるのが大変でしたが、サイズさえ合えば簡単に交換が可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする