リンレイテープ
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨
(1件のレビュー)
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様
4色印刷
ピッチ(mm)
印刷:204
文字種別
日本語・英語
伸び(%)
18
使用可能ラベル
約47枚
引張強度(N/cm)
65.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
文字内容
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57611183
625AT頭上注意
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
頭上注意
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611199
625AT足もと注意
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
足もと注意
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611208
625AT回転物注意
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
回転物注意
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611226
625AT指差確認
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
指差確認
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611235
625AT立入禁止
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
立入禁止
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611244
625AT土足厳禁
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
土足厳禁
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611253
625ATさわるな危険
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
さわるな危険
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57611269
625AT故障中使用禁止
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
故障中使用禁止
2.04N/cm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
57611217
625ペンキぬりたて
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
ペンキぬりたて
-
オープン
取扱い終了
57611278
625AT禁煙
イエロー
50
10
0.14
PEクロス
アクリル系
養生用
禁煙
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください