AT(アテンション)クラフトテープ

AT(アテンション)クラフトテープ - リンレイテープAT(アテンション)クラフトテープ - リンレイテープ
(1件のレビュー)

日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために

ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8内容量1巻
全6種類を絞り込む
文字内容
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
文字内容
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611323285AT取扱注意50300.14晒クラフト紙合成ゴム系梱包用取扱注意8.15N/cm
オープン
379
417(税込)
当日出荷
57611339285ATわれもの注意50300.14晒クラフト紙合成ゴム系梱包用われもの注意8.15N/cm
オープン
379
417(税込)
当日出荷
57611287285AT新鮮野菜50300.14晒クラフト紙合成ゴム系梱包用新鮮野菜-
オープン
取扱い終了
57611296285AT鮮魚50300.14晒クラフト紙合成ゴム系梱包用鮮魚-
オープン
取扱い終了
57611305285AT要冷蔵50300.14晒クラフト紙合成ゴム系梱包用要冷蔵8.15N/cm
オープン
取扱い終了
57611314285AT要冷凍50300.14晒クラフト紙合成ゴム系梱包用要冷凍-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57611323
2024-02-15
用途: 梱包時
有限会社ワールドホイールサービス

しっかり張り付いて、割と目立つので輸送時の注意喚起になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする