曜日別特売

UL対応 熱収縮チューブ(黒)

UL対応 熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。
標準色は【黒・白】の2色です。
収縮率は2:1となります。
こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。

用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611874SZF2-1.5B-2001巻(200m)200D:1.5D1:0.75
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611883SZF2-3.0B-2001巻(200m)200D:3.0D1:1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57611899SZF2-4.0B-2001巻(200m)200D:4.0D1:2.0
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611908SZF2-6.0B-1001巻(100m)100D:6.0D1:3.0
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611917SZF2-8.0B-1001巻(100m)100D:8.0D1:4.0
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611926SZF2-10.0B-1001巻(100m)100D:10.0D1:5.0
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611935SZF2-12.0B-501セット(50m×2巻)100D:12.0D1:6.0
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611944SZF2-16.0B-501巻(50m)50D:16.0D1:8.0
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611953SZF2-20.0B-501巻(50m)50D:20.0D1:10.0
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611969SZF2-25.0B-501巻(50m)50D:25.0D1:12.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする