曜日別特売

EXレースウエイカッターWD1

EXレースウエイカッターWD1 - Mokuba(小山刃物製作所)

D2とDP2が切断可能です。
電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。
美しいカット面でバリ取り不要です。
手早く切断でき作業効率がアップします。

用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170内容量1台
注意
※ステンレスは切断可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619468D105
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする