大画面タブレットに装着し、8本指ゲームプレイを実現する合計6ボタンのグリップ式ゲームコントローラです。ダイレクトタッチボタンが2個付属し、タイムラグの無い操作が可能です。
付属品マニュアルセット内容グリップ部左右各1個、ダイレクトタッチボタン2個材質金属部:亜鉛合金(黒クロームメッキ)、プラスチック部:ABS・PC、クッション部:シリコン・EVA色グリップ部:レッド、ダイレクトタッチボタン:クリアー質量(g)140タイプグリップタイプ対応電源ケーブル対応/有線イヤホン対応/視聴用スタンド外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップ部=約60×125×60(2個)、ダイレクトタッチ部=約38×42×22~30(2個)ボタン数グリップ部4ボタン(左右各2ボタン)、ダイレクトタッチボタン2、合計6ボタン画面サイズ不問対応寸法(mm)厚み5.5~8.2、ベゼル20以下(機器本体・ケース・フィルムの厚みを含む)音声内容グリップ部:静音、ダイレクトタッチボタン:無音ケース非対応ボタン仕様グリップ部:トリガー式、ダイレクトタッチボタン:タッチ式内容量1個