付属品マニュアル
セット内容グリップ部左右各1個、ダイレクトタッチボタン2個
材質金属部:亜鉛合金(黒クロームメッキ)、プラスチック部:ABS・PC、クッション部:シリコン・EVA
色グリップ部:レッド、ダイレクトタッチボタン:クリアー
質量(g)140
タイプグリップタイプ
対応電源ケーブル対応/有線イヤホン対応/視聴用スタンド
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップ部=約60×125×60(2個)、ダイレクトタッチ部=約38×42×22〜30(2個)
ボタン数グリップ部4ボタン(左右各2ボタン)、ダイレクトタッチボタン2、合計6ボタン
画面サイズ不問
対応寸法(mm)厚み5.5〜8.2、ベゼル20以下(機器本体・ケース・フィルムの厚みを含む)
音声内容グリップ部:静音、ダイレクトタッチボタン:無音
ケース非対応
ボタン仕様グリップ部:トリガー式、ダイレクトタッチボタン:タッチ式