曜日別特売

シリコンウェハ

シリコンウェハ - AKDシリコンウェハ - AKDシリコンウェハ - AKD
(1件のレビュー)

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。
実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。

用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用抵抗値1-100Ω・cm仕様パーティクル:不問
注意
※複数枚お求め頂いた場合は、1ケースに梱包して出荷致します。
全56種類を絞り込む
直径(inch)
タイプ
表面
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
直径(inch)
タイプ
方位
表面
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576939056-675P1UME1枚675±206伝導型:P面:不問片面ミラー通常
5,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576939146-675P1FME1枚675±206伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576939236-675P1UMM1枚675±206伝導型:P面:不問両面ミラー通常
5,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576939396-675P1FMM1枚675±206伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576939846-675P1UME101ケース(10枚)675±206伝導型:P面:不問片面ミラー通常
39,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576939936-675P1FME101ケース(10枚)675±206伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940096-675P1UMM101ケース(10枚)675±206伝導型:P面:不問両面ミラー通常
39,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940186-675P1FMM101ケース(10枚)675±206伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940278-625P1UME1枚625±258伝導型:P面:不問片面ミラー通常
6,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940368-625P1FME1枚625±258伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940458-625P1UMM1枚625±258伝導型:P面:不問両面ミラー通常
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940548-625P1FMM1枚625±258伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940638-725P1UME1枚725±208伝導型:P面:不問片面ミラー通常
6,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940798-725P1FME1枚725±208伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940888-725P1UMM1枚725±208伝導型:P面:不問両面ミラー通常
6,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576940978-725P1FMM1枚725±208伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
7,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941068-625P1UME101ケース(10枚)625±258伝導型:P面:不問片面ミラー通常
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941158-625P1FME101ケース(10枚)625±258伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
49,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941248-625P1UMM101ケース(10枚)625±258伝導型:P面:不問両面ミラー通常
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941338-625P1FMM101ケース(10枚)625±258伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
49,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941498-725P1UME101ケース(10枚)725±208伝導型:P面:不問片面ミラー通常
49,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941588-725P1FME101ケース(10枚)725±208伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
55,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941678-725P1UMM101ケース(10枚)725±208伝導型:P面:不問両面ミラー通常
49,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576941768-725P1FMM101ケース(10枚)725±208伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
55,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769418512-725P1UMM1枚725±2512伝導型:P面:不問両面ミラー通常
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769419412-725P1FMM1枚725±2512伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
8,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769420312-725N1UMM1枚725±2512伝導型:N面:不問両面ミラー通常
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769421912-725N1FMM1枚725±2512伝導型:N面:(100)両面ミラー通常
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769422812-775P1UMM1枚775±2512伝導型:P面:不問両面ミラー通常
8,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769423712-775P1FMM1枚775±2512伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769424612-775N1UMM1枚775±2512伝導型:N面:不問両面ミラー通常
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769425512-775N1FMM1枚775±2512伝導型:N面:(100)両面ミラー通常
8,700
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769426412-725P1UMM101ケース(10枚)725±2512伝導型:P面:不問両面ミラー通常
55,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769427312-725P1FMM101ケース(10枚)725±2512伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
60,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769428912-725N1UMM101ケース(10枚)725±2512伝導型:N面:不問両面ミラー通常
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769429812-725N1FMM101ケース(10枚)725±2512伝導型:N面:(100)両面ミラー通常
56,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769430712-775P1UMM101ケース(10枚)775±2512伝導型:P面:不問両面ミラー通常
61,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769431612-775P1FMM101ケース(10枚)775±2512伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
71,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769432512-775N1UMM101ケース(10枚)775±2512伝導型:N面:不問両面ミラー通常
56,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5769433412-775N1FMM101ケース(10枚)775±2512伝導型:N面:(100)両面ミラー通常
63,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
576937834-520P1UME1枚520±204伝導型:P面:不問片面ミラー通常
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
576937994-520P1FME1枚520±204伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
576938084-520P1UMM1枚520±204伝導型:P面:不問両面ミラー通常
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
576938174-520P1FMM1枚520±204伝導型:P面:(100)両面ミラー通常
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
576938264-520P1UMEH1ケース(1枚)520±204伝導型:P面:不問片面ミラーウェハ搬送用トレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
576938354-520P1FMEH1ケース(1枚)520±204伝導型:P面:(100)片面ミラーウェハ搬送用トレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
576938444-520P1UMMH1ケース(1枚)520±204伝導型:P面:不問両面ミラーウェハ搬送用トレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
576938534-520P1FMMH1ケース(1枚)520±204伝導型:P面:(100)両面ミラーウェハ搬送用トレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
576938694-520P1UME101ケース(10枚)520±204伝導型:P面:不問片面ミラー通常
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
576938784-520P1FME101ケース(10枚)520±204伝導型:P面:(100)片面ミラー通常
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57693984
2024-03-21
用途: デバイス用
華為技術日本株式会社製造業

コンパクトなしゅうのうケースで、とりあつかいが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする