曜日別特売
4-520P1UMM シリコンウェハ AKD 57693808

※通常梱包例

4-520P1UMM シリコンウェハ AKD 57693808
4-520P1UMM シリコンウェハ AKD 57693808
4-520P1UMM シリコンウェハ AKD 57693808

シリコンウェハ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚直径(inch)4表面両面ミラー注文コード57693808品番4-520P1UMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。
実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。

用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用厚さ(μm)520±20直径(inch)4タイプ伝導型:P抵抗値1-100Ω・cm方位面:不問表面両面ミラー梱包内容通常仕様パーティクル:不問
注意
※複数枚お求め頂いた場合は、1ケースに梱包して出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57693984
2024-03-21
用途: デバイス用
華為技術日本株式会社製造業

コンパクトなしゅうのうケースで、とりあつかいが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする