曜日別特売
(6件のレビュー)

裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。

用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。タイプ帆布タイプ粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂内容量1巻
注意
※非塩ビ商品は接着不可貼付場所はよく清掃してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57626504CSS049007シルバー4907.3ポリエステル基布+塩ビ樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
57626513CSS049010シルバー49010ポリエステル基布+塩ビ樹脂
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57626513
2025-07-09
用途: ウィング車の修理で利用させてもらってます
ウィングリペア株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良いです
お値段が以前より上がってしまったのが残念ですが
頻繁に使ってます

対象商品 : 57626504
2024-04-30
用途: 4tウイング車センターシート上張り
有限会社岩本運輸運輸・通信業

商品は翌日午前中に到着して大変助かりました。品質に関しては接着力も問題ないレベルです。張りやすさも一人作業で行いましたが施行しやすかったです。

対象商品 : 57626513
2024-06-12
用途: ウイングボディトラックの雨漏れ修理に使用
石井商事 自動車・二輪車・自転車関連業

ペタックスより使いたいサイズが多く安価だったので購入、これからはこちらを使用しようと思います、注文してから発送も早かったので助かりました。

対象商品 : 57626504
2024-02-15
用途: ウイングの雨漏り修理。
合同会社GENESIS自動車・二輪車・自転車関連業

質感よし粘着よし梱包よし値段よしの4方良しでした。

対象商品 : 57626504
2022-01-20
用途: 車両整備

アルミウイング車の上部センターシートが破れて雨漏りしていましたが、これでばっちり粘着性もいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 57626504
2022-04-27
用途: トラックウイング部の修理。

粘着力強く、特に問題無く使用できて良かった。
ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする