チューブ 激厚・英式バルブ 厚さ3mm

チューブ 激厚・英式バルブ 厚さ3mm - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

パンクに強い激厚チューブ。リム打ちパンクを軽減。空気が減りにくい。耐久性がアップ。厚さ3mm。

材質チューブ:合成ゴム、バルブ:真鍮(ニッケルめっき)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628595Y-299826×1 3/8チューブにETRTO規格なしW/O英式
2,000
取扱い終了
返品不可
57628604Y-299927×1 3/8チューブにETRTO規格なしW/O英式
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628604
2021-11-30
用途: 子供を乗せる自転車に使用します。

分厚い分重量があるのでこぎだしが重いと想像していましたが
実際装着してみるとノーマルのチューブよりも潰れが少ない分軽いです。
リム潰れのパンクにも強いらしいので安心して乗れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする