曜日別特売

ワークスフォールディングツール11

ワークスフォールディングツール11 - CAPTAIN STAG

1本で11役、持っていると便利なフォールディングツール。プラスドライバー、マイナスドライバー、2mmヘキサレンチ、4mmヘキサレンチ、5mmヘキサレンチ、6mmヘキサレンチ、8mmボックスレンチ、9mmスパナ、10mmスパナ、スポークレンチ♯13、スポークレンチ♯14

材質工具部:クロムモリブデン鋼、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)W32×D20×L97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628613Y-3003
1,600
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする