曜日別特売

チェーン切り 1段・5~11段対応

チェーン切り 1段・5~11段対応 - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

チェーンを押さえるアジャスター金具付き

材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g)142幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628674Y-3112
2,000
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628674
2024-05-06
用途: 自転車のメンテナンス

ママチャリ6段変速のチェーン切とピン押しに使用。まったく問題なかったです。

対象商品 : 57628674
2023-03-05
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

5S変速以上のチェーンはシマノ製を使っていますが、これは1/8のシングルチェーン用に購入しました。問題無く使えます。コスパ抜群です。

対象商品 : 57628674
2022-04-27
用途: 自転車のメンテナンス
有限会社みつやオフィス

チェーンを切るときに力を入れやすい。プレートを押し付けることができるので、狂いが生じない。改善点としては駒を押し出すピンの予備を付けてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 57628674
2021-06-26
用途: 11Sのチェーンカット
医療・福祉・介護関連業

11Sのチェーンをカットに使用しました。ピンの太さは3.10mmで、モノタロウより0.1mm細いのですが、それ以外はモノタロウブランドの商品との違いが持ち手のローレット加工部分の長さとピン先端の形状(モノタロウの方が少し丸みを帯びている)くらいしか見当たりません。試してはいませんが、持っていたモノタロウのチェーンカッターでも良かったのではと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 57628674
2021-07-20
用途: 自転車のチェーン交換
その他業種

チェーンのカット、カシメに使用。プッシュロッドの反対の押さえの位置が変えられるため非常に作業しやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする