曜日別特売

アルトロン 一般透明

アルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイクアルトロン 一般透明 - ユタカメイク

柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。

用途土木用シート、間仕切り用材質塩化ビニールクリア仕様ロール巻形状ビニールカーテン内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5本以上ご購入の場合、パレット出荷となります。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630607#AL1219150.112100横:2350、縦:2840
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630625#AL12313700.119100横:2350、縦:2840
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630634#AL12418300.125100横:2350、縦:2840
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630643#AL1419150.21250横:2410、縦:2795
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630659#AL14313700.21950横:2410、縦:2795
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630668#AL14418300.22550横:2410、縦:2795
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630677#AL1519150.31950横:2370、縦:2705
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630686#AL15313700.31730横:2370、縦:2705
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630695#AL15418300.32330横:2370、縦:2705
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630704#AL1619150.41530横:2340、縦:2595
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630713#AL1719150.51930横:2240、縦:2540
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630729#AL17313700.52830横:2240、縦:2540
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630738#AL17418300.53830横:2240、縦:2540
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630616#AL12210700.114100横:2350、縦:2840
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする