TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
ES DEOメンズロングスリーブシャツ 81251
製品制電JIS T8118適合品。
TS独自開発の化学結合型消臭素材を使用。
男女別シルエット。
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ年間素材。
仕様
マルチスリーブポケット、脇メッシュ仕様、左裾プリント(メンズ)
色
ブラック
種類
ロングスリーブシャツ
混率(%)
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、UVカット、帯電防止、ペア規格
生地
ES DEO フリーストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57675793
81251
S
80~88
155~165
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
57675809
81251
M
88~96
165~175
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
57675818
81251
L
96~104
175~185
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
57675827
81251
LL
104~112
175~185
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
57675836
81251
3L
112~120
175~185
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください