充電式どこでも加湿器「スティッキー」

充電式どこでも加湿器「スティッキー」 - スリーアップ

いつでもどこでも手軽に使えるスティック型の充電式どこでも加湿器「スティッキー」。コードレスなので場所を選ばず使えて様々なシーンで大活躍。ペットボトルやコップにスティック型の本体を差すだけで加湿し、自分だけの潤い空間を演出してくれます。タンクレスの軽量設計なので出張先や旅行にも手軽に持ち運んで使うことができます。

用途加湿連続運転時間(h)3直径×高さ(cm)4.8×20.5質量(g)110材質ABS、シリコン電源USB電源(DC5V 1A)消費電力(W)1.5最大加湿量(mL/h)30付属品マイクロUSBケーブル、吸水スティック×3機能自動オフタイマー(3時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57678593HR-T2022WHホワイト
2,480
取扱い終了
57678609HR-T2022GNグリーン
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする