HR-T2022GN 充電式どこでも加湿器「スティッキー」 スリーアップ 57678609

 

HR-T2022GN 充電式どこでも加湿器「スティッキー」 スリーアップ 57678609 HR-T2022GN 充電式どこでも加湿器「スティッキー」 スリーアップ 57678609

充電式どこでも加湿器「スティッキー」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57678609 品番HR-T2022GN
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも手軽に使えるスティック型の充電式どこでも加湿器「スティッキー」。コードレスなので場所を選ばず使えて様々なシーンで大活躍。ペットボトルやコップにスティック型の本体を差すだけで加湿し、自分だけの潤い空間を演出してくれます。タンクレスの軽量設計なので出張先や旅行にも手軽に持ち運んで使うことができます。

連続運転時間(h)3 直径×高さ(cm)4.8×20.5 質量(g)110 材質ABS、シリコン 電源USB電源(DC5V 1A) 消費電力(W)1.5 最大加湿量(mL/h)30 付属品マイクロUSBケーブル、吸水スティック×3 機能自動オフタイマー(3時間) グリーン 用途加湿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする