熱収縮シールドチューブ

熱収縮シールドチューブ - 日本ジッパーチュービング
長さ(m)1ブラック材質熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布収縮開始温度(℃)60仕様熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1m×10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57674016SS-6
20,920
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674025SS-8
22,640
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673998SS-12
28,240
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674007SS-18
37,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする