(11件のレビュー)

AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。

付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
注意
■■
■■現在、原料確保が厳しく製造メーカーからの商品供給が停止しております。申し訳ございません。
■■また製造メーカー側の原料価格も非常に高騰しており安定した価格を維持できない状況となっております。
■■しばらくは製造メーカーから購入できた時点での価格にやむを得なく変更させて頂きます。ご了承ください。
■■

※本製品は尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。※目に入ったり、皮膚に付着した場合は直ちに多量の流水で15分以上洗い、医師の診断を受けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684069BIB5L1個(5L)5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57684053BIB10L1箱(10L)10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57684044BIB20L1箱(20L)20
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57684053
2024-04-30
用途: ディーゼル車の補充
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが非常に良い。補充はこれまで、スタンドでしていたが、この商品で1回分の金額で2回使えるので、助かります。

対象商品 : 57684053
2024-08-09
用途: 車に補充

パッキンのところが凹んでて、少し不安でしてたが、案の定補充するときに液がこぼれました。車にかかり蒸発し白い粉が給油口まわりに付着し、ふき取るのに面倒を要した。
ここのメーカーのものは今後買わない

対象商品 : 57684053
2024-02-19
用途: ダンプのメンテ
株式会社グレートアイランド倶楽部サービス業

容量をよく確認せずに発注
私だけかもしれないけど
20リットルじゃなくて
10リットルの値段なのでみなさん気をつけて
単価的には割高ですよこの商品

2が参考にしています
対象商品 : 57684069
2021-08-13
用途: ハイラックスへの補充

走行7300kmであと6000km以内に補充の警告が点灯。約1000kmで1L消費するはずなのであと6L程度残ってるはず。
タンク容量は13.5Lなので補充出来る量は7から8Lとなり、10L買って余らさせても邪魔なので5Lにしました。
容器に持ち手が上下に付いてて持ちやすく、ノズルも付いてるので、そのまま差し込んで最後まで補充できるので便利!
捨てるのもスリムで

1が参考にしています
対象商品 : 57684069
2021-07-25
用途: ハイエースに注入。
河合果樹園農・林・水産業

満タンで7リットルぐらい入るが、ウォーキングがついて五リッターでちょうどよく入った。

2が参考にしています
対象商品 : 57684069
2021-08-02
用途: 日産アトラス1.5t用
株式会社ヴェリプラス建設業・工事業

新車購入し、初めての使用です。尿素水タンクが10Lの為、使い勝手切れる5Lを選びました。5L製品の購入は割高ですが、夏場は開封後の使いかけの製品を管理するのが難しいのでは?と考えました。パッケージの廃棄も小さく簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 57684069
2021-06-25
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルがついていて入れやすいです。
使用後にコンパクトにつぶれて捨てるのに
かさばらないのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57684069
2021-02-21
用途: AdBlueの補充

200系ハイエースの場合、満タン7Lから残り2Lになった時点で補充メッセージが表示されるので、この5Lタイプは使い勝手が良い。商品写真からは分からなかったが、ノズルも付属するので、これを買えば補充に必要なものはすべてそろうのも良いところ。
AdBlueは保存ができないので、MonotaROにも5Lサイズの販売を期待したいところ。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする