日本レヂボン
アートディスクAD セラミック
快適研削・時短を実現!
微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。
長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様
SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根の長さ(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57684193
AD100-CE40SW
40
100
15
ステンレス
CE
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57684209
AD100-CE60SW
60
100
15
ステンレス
CE
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57684218
AD100-CE80SW
80
100
15
ステンレス
CE
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57684227
AD100-CE100SW
100
100
15
ステンレス
CE
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57684236
AD100-CE120SW
120
100
15
ステンレス
CE
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください