スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用

スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 - Almighty(オールマイティ)スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 - Almighty(オールマイティ)スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 - Almighty(オールマイティ)スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 - Almighty(オールマイティ)

12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3~5分で始動可能。
作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。
寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20~60℃。
高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です)
【その他機能】
接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路

用途ジャンプスターターセット内容本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック幅(mm)296高さ(mm)420質量(g)6620(本体:4840)奥行(mm)99定格電圧(V)12/24保存温度(℃)-20~60最大出力12V 900A/24V 1200A動作温度(℃)-20~60適合排気量(cc)【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は完全放電状態で出荷しております。ご使用前に蓄電して電源が入るかご確認ください。
※電圧設定を絶対に間違えないでください。本体及び車輌故障に至る場合があります。
※取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684446SBR-1224
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする